Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kónická podložka

EN 16983, fosfátovaná oceľ
PODLOZKA TAN-EN16983-A-PHR-4,2X8,0X0,4

Obj. č. 04368 4

EAN 4047376923133

Cena za zvolené balenie
Kónická podložka

Obj. č. 04368 4

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN 16983, fosfátovaná oceľ
  • Oceľ, modul elasticity E = 206 000 N/mm²

  • Možno používať samostatne a taktiež so skupinami pružín na absorpciu vyšších síl alebo na dosiahnutie funkcie tlmenia
Upozornenie

Norma DIN 2093 bola zrušená a nahradená normou EN 16983. Niektoré prvky sú podobné. Neboli vykonané žiadne technické zmeny.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

4,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

8 mm

Hrúbka (t1)

0,4 mm

Výška (h1)

0,6 mm

Normy

EN 16983

Forma

A

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

fosfátované