Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kónická podložka

EN 16983, fosfátovaná oceľ
PODLOZKA TAN. EN16983 A-PHR-5,2X10,0X0,5

Obj. č. 043610 5

EAN 4024835649544

Cena za zvolené balenie
Kónická podložka

Obj. č. 043610 5

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN 16983, fosfátovaná oceľ
  • Oceľ, modul elasticity E = 206 000 N/mm²

  • Možno používať samostatne a taktiež so skupinami pružín na absorpciu vyšších síl alebo na dosiahnutie funkcie tlmenia
Upozornenie

Norma DIN 2093 bola zrušená a nahradená normou EN 16983. Niektoré prvky sú podobné. Neboli vykonané žiadne technické zmeny.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

5,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

10 mm

Hrúbka (t1)

0,5 mm

Výška (h1)

0,75 mm

Normy

EN 16983

Forma

A

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

fosfátované