Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kónická podložka

EN 16983, fosfátovaná oceľ
PODLOZKA TAN-EN16983-B-PHR-12,2X25X0,9

Obj. č. 043625 9

EAN 4024835920414

Cena za zvolené balenie
Kónická podložka

Obj. č. 043625 9

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN 16983, fosfátovaná oceľ
  • Oceľ, modul elasticity E = 206 000 N/mm²

  • Možno používať samostatne a taktiež so skupinami pružín na absorpciu vyšších síl alebo na dosiahnutie funkcie tlmenia
Upozornenie

Norma DIN 2093 bola zrušená a nahradená normou EN 16983. Niektoré prvky sú podobné. Neboli vykonané žiadne technické zmeny.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

12,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

25 mm

Hrúbka (t1)

0,9 mm

Výška (h1)

1,6 mm

Normy

EN 16983

Forma

B

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

fosfátované