Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kónická podložka

90-stupňová podložka A2

Obj. č. 045753 55

EAN 4050641257123

Cena za zvolené balenie
Kónická podložka

Obj. č. 045753 55

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kónická podložka z nehrdzavejúcej ocele A2
Tlaková 90-stupňová podložka A2 je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele triedy A2. Táto podložka je navrhnutá tak, aby zabezpečovala rovnomerné rozloženie upínacieho tlaku, čím sa znižuje riziko poškodenia montážnych plôch.
Nehrdzavejúca oceľ A2: Vysoká odolnosť proti korózii a ideálna pre vlhké alebo vonkajšie prostredie.
90-stupňové prehĺbenie: zabezpečuje lepšie rozloženie zaťaženia a znižuje riziko deformácie alebo poškodenia povrchov.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Stavebníctvo: upevňovanie kovových a drevených konštrukcií.


Automobilový priemysel: montáž komponentov a dielov automobilov.


Priemysel: použitie v priemyselných strojoch a zariadeniach.


Námorníctvo: koróziou odolné upevňovacie prvky pre lode a námorné zariadenia.

Pokyny
  • Príprava: uistite sa, že montážne plochy sú čisté a bez nečistôt.

  • Výber skrutky: Vyberte skrutku so zápustnou hlavou, ktorá je kompatibilná s podložkou A2 z hľadiska veľkosti a materiálu.

  • Inštalácia: podložku umiestnite na podperu a skrutku zaistite dovnútra, kým sa zápustná hlava tesne priloží k lisovanej časti podložky.

  • Skontrolujte, či je podložka správne umiestnená a či je tlak rovnomerne rozložený.

Vnútorný priemer (d1)

6,1 mm

Vonkajší priemer (d2)

17,6 mm

Priemer zapustenia (d4)

12,5 mm

Výška (h1)

3,8 mm

Hrúbka podložky (t)

0,4 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Vzhľad A2