Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konštrukčná skrutka ASSY®plus VG 4 CH Pozinkovaná oceľ, úplný závit, valcová hlava

ASSYplus VG 4 CH, poz.oceľ, čiast.záv.,valc.hl. RW
SKR ASSY4 CYL VG RW50 A3K 10X700/662

Obj. č. 0150010700

EAN 4062856150540

Cena za zvolené balenie
Konštrukčná skrutka ASSY®plus VG 4 CH Pozinkovaná oceľ, úplný závit, valcová hlava

Obj. č. 0150010700

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálna skrutka s úplným závitom a malou valcovou hlavou na vysoko zaťažiteľné spoje drevo-drevo alebo spevnenie drevených konštrukcií, ktoré vyžadujú aj malé vzdialenosti skrutky od okraja, vo vnútorných suchých alebo vlhkých priestoroch

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Nenápadná montáž drevených komponentov


  • Malý priemer hlavy pre nenápadnú montáž

  • Malý efekt štiepania pri zapúšťaní hlavy skrutky


Maximálny prenos sily v smere ťahu aj tlaku


  • Symetrický vysokovýkonný závit zodpovedajúci výkonu predvŕtania vŕtacím hrotom.

  • Pre vysoko zaťažiteľné spoje drevo-drevo bez ohľadu na smer zaťaženia


Kompaktné skrutkové spoje a malé prierezy materiálu vďaka efektívnemu vŕtaciemu hrotu


  • Vďaka mimoriadne krátkej povolenej vzdialenosti hrán, napr. 3 x d, sú skrutky ASSY ∅ 8 mm vhodné na nosníky so šírkou 60 mm

  • Nie je potrebné žiadne predvŕtanie

  • Drevo sa neštiepi a netrhá

  • Nízka miera vychyľovania dlhých skrutiek


Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti


  • Prispôsobená tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
Upozornenie
  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth

  • Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo kužeľovou hlavou

Schválené podľa normy ETA-11/0190 pre kompozitné dreveno-betónové stropy ETA-13/0029

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre spoje s vysokým zaťažením v ťahu alebo v tlaku pri vyťahovaní a nechránené spoje drevo-drevo v drevených konštrukciách



Pre aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od priemeru > 4 mm)


  • Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 8 µm

  • Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od priemeru > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
Pokyny
  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • V prípade priečnych tlakových výstuží sa musí medzi nosný komponent a hlavy skrutiek vložiť plech na rozloženie tlaku s cieľom zabezpečiť rovnomerný prenos zaťaženia. Hlava skrutky musí byť zarovnaná s plechom na rozloženie tlaku. Ak je to vhodné, použite skrutky s úplným závitom a zápustnou hlavou. Hrúbka oceľového plechu musí byť vymeraná tak, aby sa zabezpečilo rovnomerné rozloženie záťaže na skrutkách

  • Na spevnenie drevených komponentov v správnom uhle k vláknu pod zaťažením v ťahu sa musia použiť aspoň 2 skrutky. Ak je hĺbka zapustenia aspoň 20 x d nad alebo pod oblasťou náchylnou na prasknutie, pričom d je priemer vonkajšieho závitu skrutky, môže sa použiť iba jedna skrutka

  • Skrutky s úplným závitom sú vhodné na spevnenie a vytvorenie vysoko zaťažiteľných spojov dvoch komponentov. Komponenty by mali byť spojené bez akejkoľvek medzery.

  • V prípade dlhých skrutiek usporiadaných do kríža alebo do bloku skrutiek s malými odstupmi od okrajov sa odporúča vyvŕtať pilotné otvory alebo použiť pomôcku na zaskrutkovanie, aby sa zabránilo ich kríženiu

Menovitý priemer (d)

10 mm

Dĺžka (l)

700 mm

Dĺžka závitu (lg) (lg)

662 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b)

662 mm

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Priemer hlavy (dh)

13,4 mm

Výška hlavy (k)

8 mm

Vnútorný pohon

RW50

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

6,2 mm

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL

Oblasť použitia

Drevená stavba, Priečna ťahová výstuž, Priečna tlaková výstuž, Vystuženie nosníka, Zdvojovanie nosníkov

Doplnkové príslušenstvo

Poistka hrotu

Schválenie

ETA-11/0190

Hmotnosť výrobku (na kus)

203,450 g

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Uhol zaskrutkovania 45/60 stupňov

PRISL ASSY SKR 60 45GRD 200X120X30

Jednoducho nastaviteľný uhol skrutkovania a presné uhlové upevnenie dlhých skrutiek do dreva ASSY v uhle 45 alebo 60 
x 2 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW50-NEON TYRKYS-5/16IN-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW50-LUMINOUSTURQUOISE-5/16IN-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie