Konštrukčná skrutka ASSY®plus VG 4 CSMP Pozinkovaná oceľ, úplný závit, zápustná hlava s frézovacími drážkami
ASSYplus VG 4 CH, oc.,zin.,FT,záp.,fréz. dr. RW
SKR ASSY4 ZAP FR VG RW40 A3K 8,0X330/305
Obj. č. 0150108320
EAN 4061975609960
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Čisté zapustenie do materiálu z mäkkého dreva alebo dreveného materiálu
- Jednoduché zapustenie hlavy skrutky do dreva vďaka optimalizovaným frézovacím drážkam
- Nulový podiel triesok z drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou vďaka zlepšenému frézovaniu a vyšší počet frézovacích drážok až do ∅ 4,5 mm
- Dokonalé osadenie 90° hlavy pri práci s dielmi s kovovými zapusteniami
Vizuálne pôsobivý zápustný spoj v aplikáciách drevo-drevo alebo presný zápustný spoj v aplikáciách kov-drevo vďaka inovatívnym frézovacím drážkam
- Optimálne vyváženie medzi vytvorením spoja a zapustením
- Dokonalé zapustenie do drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou
- Čistý vzhľad zápustnej hlavy v pevnom dreve
- Efekt lámania v kove a efekt frézovania v dreve
- Optimalizovaný počet frézovacích drážok v závislosti od aplikácie
Maximálny prenos sily v smere ťahu aj tlaku
- Symetrický vysokovýkonný závit zodpovedajúci výkonu predvŕtania vŕtacím hrotom.
- Pre vysoko zaťažiteľné spoje drevo-drevo bez ohľadu na smer zaťaženia
Kompaktné skrutkové spoje a malé prierezy materiálu vďaka efektívnemu vŕtaciemu hrotu
- Vďaka mimoriadne krátkej povolenej vzdialenosti hrán, napr. 3 x d, sú skrutky ASSY ∅ 8 mm vhodné na nosníky so šírkou 60 mm
- Nie je potrebné žiadne predvŕtanie
- Drevo sa neštiepi a netrhá
- Nízka miera vychyľovania dlhých skrutiek
Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
- Prispôsobená tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)
Hárky údajov(X)
Vhodné na univerzálnu aplikáciu na vytvorenie vysokozaťažiteľných spojov v drevených konštrukciách pre spoje so zaťažením v ťahu alebo tlakové spoje oceľ-drevo
Plný závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. vytvárať spoje kovanie/kov/drevo alebo spoje plech/drevo určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitu.
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 8 µm
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- V prípade priečnych tlakových výstuží sa musí medzi nosný komponent a hlavy skrutiek vložiť plech na rozloženie tlaku s cieľom zabezpečiť rovnomerný prenos zaťaženia. Hlava skrutky musí byť zarovnaná s plechom na rozloženie tlaku. Ak je to vhodné, použite skrutky s úplným závitom a zápustnou hlavou. Hrúbka oceľového plechu musí byť vymeraná tak, aby sa zabezpečilo rovnomerné rozloženie záťaže na skrutkách
- Na spevnenie drevených komponentov v správnom uhle k vláknu pod zaťažením v ťahu sa musia použiť aspoň 2 skrutky. Ak je hĺbka zapustenia aspoň 20 x d nad alebo pod oblasťou náchylnou na prasknutie, pričom d je priemer vonkajšieho závitu skrutky, môže sa použiť iba jedna skrutka
- Ak na spájanie kovu a dreva používate skrutky so zapustenou hlavou, kov, ktorý chcete pripojiť, musí disponovať vhodnými otvormi zapustenia
- V prípade záťažového spojenia dreva a kovu je nevyhnutné dotiahnuť skrutky ASSY stanoveným momentom dotiahnutia. Moment dotiahnutia = požadovaný obvyklý moment dotiahnutia × 1,2 < 90 % momentu dotiahnutia, pri ktorom dôjde k prasknutiu
- V prípade dlhých skrutiek usporiadaných do kríža alebo do bloku skrutiek s malými odstupmi od okrajov sa odporúča vyvŕtať pilotné otvory alebo použiť pomôcku na zaskrutkovanie, aby sa zabránilo ich kríženiu
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 8 mm |
Dĺžka (l) | 320 mm |
Dĺžka závitu (lg) (lg) | 295 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b) | 295 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava s frézovacími drážkami |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Priemer hlavy (dh) | 15 mm |
Výška hlavy (k) | 4,7 mm |
Vnútorný pohon | RW40 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Priemer jadra | 5 mm |
Tvar špičky | Vŕtací hrot |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL |
Oblasť použitia | Drevená stavba, Priečna tlaková výstuž, Napojenie kovu a dreva, Drevená stavba |
Doplnkové príslušenstvo | Poistka hrotu |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 63,540 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!