Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konštrukčná skrutka ASSY®plus VG 4 CSMP Pozinkovaná oceľ, úplný závit, zápustná hlava s frézovacími drážkami

ASSYplus VG 4 CH, oc.,zin.,FT,záp.,fréz. dr. RW
SKR ASSY4 ZAP FR VG RW50 A3K 12X380/339

Obj. č. 0150112380

EAN 4061975609731

Cena za zvolené balenie
Konštrukčná skrutka ASSY®plus VG 4 CSMP Pozinkovaná oceľ, úplný závit, zápustná hlava s frézovacími drážkami

Obj. č. 0150112380

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálna skrutka s plným závitom a zápustnou hlavou s frézovacími drážkami na univerzálne použitie a vytvorenie vysokozaťažiteľných spojov drevo-drevo, drevo-kov alebo spevnenie drevených konštrukcií, ktoré taktiež vyžadujú malé vzdialenosti skrutky od okraja, vo vnútorných suchých alebo vlhkých priestoroch

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Čisté zapustenie do materiálu z mäkkého dreva alebo dreveného materiálu


  • Jednoduché zapustenie hlavy skrutky do dreva vďaka optimalizovaným frézovacím drážkam

  • Nulový podiel triesok z drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou vďaka zlepšenému frézovaniu a vyšší počet frézovacích drážok až do ∅ 4,5 mm

  • Dokonalé osadenie 90° hlavy pri práci s dielmi s kovovými zapusteniami


Vizuálne pôsobivý zápustný spoj v aplikáciách drevo-drevo alebo presný zápustný spoj v aplikáciách kov-drevo vďaka inovatívnym frézovacím drážkam


  • Optimálne vyváženie medzi vytvorením spoja a zapustením

  • Dokonalé zapustenie do drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou

  • Čistý vzhľad zápustnej hlavy v pevnom dreve

  • Efekt lámania v kove a efekt frézovania v dreve

  • Optimalizovaný počet frézovacích drážok v závislosti od aplikácie


Maximálny prenos sily v smere ťahu aj tlaku


  • Symetrický vysokovýkonný závit zodpovedajúci výkonu predvŕtania vŕtacím hrotom.

  • Pre vysoko zaťažiteľné spoje drevo-drevo bez ohľadu na smer zaťaženia


Kompaktné skrutkové spoje a malé prierezy materiálu vďaka efektívnemu vŕtaciemu hrotu


  • Vďaka mimoriadne krátkej povolenej vzdialenosti hrán, napr. 3 x d, sú skrutky ASSY ∅ 8 mm vhodné na nosníky so šírkou 60 mm

  • Nie je potrebné žiadne predvŕtanie

  • Drevo sa neštiepi a netrhá

  • Nízka miera vychyľovania dlhých skrutiek


Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti


  • Prispôsobená tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
Upozornenie
  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth

  • Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na univerzálnu aplikáciu na vytvorenie vysokozaťažiteľných spojov v drevených konštrukciách pre spoje so zaťažením v ťahu alebo tlakové spoje oceľ-drevo


Plný závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. vytvárať spoje kovanie/kov/drevo alebo spoje plech/drevo určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitu.



Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 8 µm

  • Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
Pokyny
  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • V prípade priečnych tlakových výstuží sa musí medzi nosný komponent a hlavy skrutiek vložiť plech na rozloženie tlaku s cieľom zabezpečiť rovnomerný prenos zaťaženia. Hlava skrutky musí byť zarovnaná s plechom na rozloženie tlaku. Ak je to vhodné, použite skrutky s úplným závitom a zápustnou hlavou. Hrúbka oceľového plechu musí byť vymeraná tak, aby sa zabezpečilo rovnomerné rozloženie záťaže na skrutkách

  • Na spevnenie drevených komponentov v správnom uhle k vláknu pod zaťažením v ťahu sa musia použiť aspoň 2 skrutky. Ak je hĺbka zapustenia aspoň 20 x d nad alebo pod oblasťou náchylnou na prasknutie, pričom d je priemer vonkajšieho závitu skrutky, môže sa použiť iba jedna skrutka

  • Ak na spájanie kovu a dreva používate skrutky so zapustenou hlavou, kov, ktorý chcete pripojiť, musí disponovať vhodnými otvormi zapustenia

  • V prípade záťažového spojenia dreva a kovu je nevyhnutné dotiahnuť skrutky ASSY stanoveným momentom dotiahnutia. Moment dotiahnutia = požadovaný obvyklý moment dotiahnutia × 1,2 < 90 % momentu dotiahnutia, pri ktorom dôjde k prasknutiu

  • V prípade dlhých skrutiek usporiadaných do kríža alebo do bloku skrutiek s malými odstupmi od okrajov sa odporúča vyvŕtať pilotné otvory alebo použiť pomôcku na zaskrutkovanie, aby sa zabránilo ich kríženiu

Menovitý priemer (d)

12 mm

Dĺžka (l)

380 mm

Dĺžka závitu (lg) (lg)

339 mm

Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b)

339 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava s frézovacími drážkami

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

22,5 mm

Výška hlavy (k)

7 mm

Vnútorný pohon

RW50

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

7,1 mm

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL

Oblasť použitia

Drevená stavba, Priečna tlaková výstuž, Napojenie kovu a dreva, Drevená stavba

Doplnkové príslušenstvo

Poistka hrotu

Schválenie

ETA-11/0190

Hmotnosť výrobku (na kus)

161,320 g

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Uhol zaskrutkovania 45/60 stupňov

PRISL ASSY SKR 60 45GRD 200X120X30

Jednoducho nastaviteľný uhol skrutkovania a presné uhlové upevnenie dlhých skrutiek do dreva ASSY v uhle 45 alebo 60 
x 2 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW50-NEON TYRKYS-5/16IN-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW50-LUMINOUSTURQUOISE-5/16IN-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks