Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konštrukčné lepidlo Bond + Seal

LEPI+TESNI TMAVA HNEDA 300ML

Obj. č. 08901004

EAN 4045989915200

Cena za zvolené balenie
Konštrukčné lepidlo Bond + Seal

Obj. č. 08901004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružné polyuretánové lepidlo a tesniaca hmota pre široké spektrum aplikácií

Na univerzálne používanie: Vynikajúca pevnosť lepenia na širokom spektre materiálov a povrchov



Schválené na používanie s potravinami (certifikát ISEGA)


  • Po vytvrdnutí neškodné pre ľudí

  • Vhodné na lepenie a utesňovanie v zariadeniach na výrobu potravín


Vysoká pružnosť


  • Môže sa používať na spájanie rôznych materiálov a materiálov rovnakého typu

  • Kompenzuje rôzne rozťažnosti materiálov

  • Tlmí vibrácie a hluk


Dlhý čas vytvárania povrchového filmu


  • Umožňuje lepenie a utesňovanie komplexných komponentov

  • Ideálne aj na veľké plochy

  • Možnosť zmeny polohy spojených dielov


Po vytvorení povrchového filmu sa môže mechanicky obrúsiť a natrieť bez predchádzajúcej aktivácie povrchu – vopred vyskúšajte kompatibilitu s náterom



Nekorozívne – spoľahlivo zabraňuje korózii kovov



Slabý zápach



Neobsahuje silikón

Doklad o výkone (Pub)

ISEGA:


Môže sa používať v priestoroch, kde sa spracúvajú alebo skladujú potraviny, napr. na lepenie stenových a podlahových plôch v potravinárskych spoločnostiach.


Č. certifikátu o zdravotnej neškodnosti: 61399 U 24

Upozornenie
  • Nie je vhodné na tesnenie sklenených drážok alebo lepenie spojov na iných transparentných materiáloch s rizikom spätného odrazu UV.

  • Priame vystavenie slnečnému žiareniu môže mať za následok mierne zožltnutie povrchu a vznik trhlín.

  • Nie je vhodné pre dilatačné špáry pri konštrukčných aplikáciách.

  • Farby na báze PVC a farby s oxidačným procesom počas schnutia (farba na báze oleja a alkydovej živice) nie sú vhodné na zatieranie.

  • Použitie vyhladzovacieho prostriedku tesniacej hmoty Würth môže spôsobiť zožltnutie.

  • Upozornenie: Zabráňte kontaktu s riedidlami alebo zvyškami riedidla (predovšetkým počas spracúvania a fázy tvrdnutia), pretože kontakt s týmito látkami môže viesť k trvalému poškodeniu prípravku Bond + Seal.

  • Upozornenie: V prípade vysokej povrchovej vlhkosti, aplikácie veľmi širokých húseníc lepidla alebo vzniku dutín/vzduchových káps či používania penových výplní pri aplikácii existuje riziko tvorby bublín v zmesi lepidla.
Tabuľka optimalizácie
Povrch/materiál Optimalizačné kroky* Poznámky
Eloxovaný hliník

1. Aktivačný čistič


2. Základný náter na kov

-
Hliník (AlMg3, AlMgSi1)

1.   Dôkladne očistite IPA čističom


2.   Ľahko obrúste „veľmi jemným“ netkaným brúsnym papierom


3.   Znovu očistite IPA čističom


4.   Aktivačný čistič


5.   Základný náter na kov

-
Neželezné ťažké kovy (mosadz, meď, bronz atď.)Musí sa použiť základný náter na kov!
Nehrdzavejúca oceľ-
Oceľ (St 37 atď.)Pre komponenty podliehajúce korózii: Vyžaduje sa ochrana proti korózii pomocou 2-zložkového PU alebo epoxidu!
Pozinkovaná oceľ (žiarovo galvanizovaná alebo elektrolyticky pokovovaná)-
Zinok-
Práškové povrchové úpravy

Aktivačný čistič

Pri aplikáciách s výrazným pôsobením síl alebo vo vlhkom prostredí sa odporúča vykonať predbežné vyskúšanie.
(PES, EP/PES)
2-zložkový vrchný náter na báze vody alebo rozpúšťadla (PUR, akrylový)

Varioprimer Safe + Easy

Vzhľadom na veľký počet dostupných náterových farieb sú tieto informácie iba orientačné. V prípade potreby vykonajte predbežné vyskúšanie.
Dvojzložkové základné nátery, na báze vody alebo rozpúšťadiel

Varioprimer Safe + Easy

-
(PUR, akrylový náter, epoxidová živica)
Katodické lakovanie ponorom

Aktivačný čistič

-
(Elektroforetická povrchová úprava)
Povrchová vrstva cievky

Aktivačný čistič

-
ABS

1. Aktivačný čistič


2. Základný náter na plast/drevo/kameň

Brúsenie možno v prípade dielcov vystavených malému zaťaženiu vynechať.
GFRP (nenasýtený polyester), strana s vrstvou gelcoat alebo SMC

1.  Dôkladne očistite IPA čističom


2.  Obrúste „veľmi jemným“ netkaným brúsnym papierom


alebo použite zrnitosť 60 – 80 a potom povysávajte


3.  Znovu očistite IPA čističom


4.  Aktivačný čistič


5.  Základný náter na plast/drevo/kameň

Lepenú plochu je potrebné chrániť proti UV žiareniu (nepriesvitný kryt).
Tvrdené PVC

1. Aktivačný čistič


2. Základný náter na plast/drevo/kameň

-
PMMA/PC (bez povrchovej úpravy odolnej voči poškriabaniu)

Varioprimer Safe + Easy

Lepenú plochu je potrebné chrániť proti UV žiareniu (nepriesvitný kryt).
Polyamid

Varioprimer Safe + Easy

-
Drevo, preglejka, MDF, drevené výrobky a korok

1. Odstráňte prach


2. Základný náter na plast/drevo/kameň

-
Laminované HPL panely (Resopal, Ultrapas)

Aktivačný čistič

-
Sklo

Varioprimer Safe + Easy

Lepenú plochu je potrebné chrániť proti UV žiareniu (nepriesvitný kryt).
Smalt, porcelán, keramika, obklady

1. Aktivačný čistič alebo IPA čistič


2. Prípravok Varioprimer safe + easy

-
Betón, minerálna malta, omietka a cementové drevovláknité dosky

1. Odstráňte prach


2. Hĺbkový penetračný základný náter

-
Umelý kameň (Corian, Varicor)

1. Aktivačný čistič


2. Základný náter na plast/drevo/kameň

-

Výrobky Bond + Seal

B+S


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11+13

B+S Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Kov

Hliník

⎷1

⎷4

⎷1

⎷1

Olovoxxxx
Nehrdzavejúca oceľ

⎷1

⎷4

⎷1

⎷1

Meď

⎷1

⎷1

⎷1

⎷1

Mosadz

⎷1

⎷1

⎷1

⎷1

Oceľ/železo

⎷1

⎷4

⎷1

⎷1

Zinok

⎷1

⎷4

⎷1

⎷1

Plast

ABS

⎷2

⎷2

⎷2

x
GFRP

⎷2

⎷2

⎷2

⎷

Guma/neoprénxxx

⎷

Husté peny

⎷2

⎷2

⎷2

⎷

PExxxx
PMMA

⎷5

⎷5

⎷5

-
Polyamid

⎷5

⎷5

⎷5

⎷

Polykarbonát = PC

⎷5

⎷5

⎷5

-
Polystyrén (nie penový!)

⎷2

⎷2

⎷2

-
PP----
PTFE----
Polyuretán = PU

⎷2

⎷2

⎷2

⎷

Tvrdené PVC

⎷2

⎷4

⎷2

⎷

Silikón----
Expandovateľný polystyrén----

Povrch sa musí vopred ošetriť, pozrite si technický list s informáciami o príslušnom použití.



1. Natrite základným náterom na kov (0890 100 61)


2. Natrite základným náterom na plast/drevo/kameň (0890 100 62)


3. Ošetrite hĺbkovým penetračným základným náterom (0890 545 10)


4. Ošetrite aktivačným čističom (0890 100 60)


5. Prípravok Varioprimer safe + easy (0890 024 021/0890 024 101)

Výrobky Bond + Seal

B+S


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11+13

B+S Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Lakované povrchy

Dvojzložkové náterové farby, vypaľovacie laky,
panely s katódovým lakovaním ponorom

⎷4

⎷4

⎷4

⎷4

Drevo a spracované drevo

Drevo (vrátane MDF, drevotriesky)

⎷2

⎷2

⎷2

⎷2

Laminované panely (Resopal, Ultrapas)

⎷4

⎷4

⎷4

l
HPL

⎷4

⎷4

⎷4

⎷4

Dekoratívne panely

⎷

⎷

⎷

⎷

Korok

⎷2

⎷2

⎷2

⎷

Kameň a stavebné materiály

Betón

⎷2

⎷2

⎷2

⎷2

Bitúmenové substráty----
Pórobetón, sadra, sadrokartónová doska

⎷3

⎷3

⎷3

⎷3

Umelý kameň (Corian, Varicor)

⎷2

⎷2

⎷2

⎷

Prírodný kameň, tehla

⎷2

⎷2

⎷2

⎷2

Cementové drevovláknité dosky

⎷3

⎷3

⎷3

⎷

Iné

Smalt

⎷5

⎷4

⎷5

⎷4

Sklo

⎷5

⎷4

⎷5

⎷4

Sklolaminát----
Zrkadlá----
Porcelán, keramika, dlaždice

⎷5

⎷4

⎷5

⎷5

Papier

⎷

⎷

⎷

⎷

Lepenka

⎷

⎷

⎷

⎷

Tkanina----
Koža----

Povrch sa musí vopred ošetriť, pozrite si technický list s informáciami o príslušnom použití.



1. Natrite základným náterom na kov (0890 100 61)


2. Natrite základným náterom na plast/drevo/kameň (0890 100 62)


3. Ošetrite hĺbkovým penetračným základným náterom (0890 545 10)


4. Ošetrite aktivačným čističom (0890 100 60)


5. Prípravok Varioprimer safe + easy (0890 024 021/0890 024 101)

ISEGA:


Môže sa používať v priestoroch, kde sa spracúvajú alebo skladujú potraviny, napr. na lepenie stenových a podlahových plôch v potravinárskych spoločnostiach.


Č. certifikátu o zdravotnej neškodnosti: 61399 U 24

Pokyny na použitie predstavujú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Akékoľvek technické informácie alebo rady poskytnuté našou bezplatnou zákazníckou službou sa poskytujú s vylúčením akejkoľvek zodpovednosti, pokiaľ tieto rady alebo informácie nie sú súčasťou nášho zmluvne dohodnutého rozsahu služieb alebo poradca nekonal úmyselne. Zaisťujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej výrobky vyvíjať. Pozrite si technický list.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na rôzne lepiace a tesniace aplikácie

  • Vhodné na lepenie a utesňovanie v zariadeniach na výrobu potravín

  • Na permanentné elastické utesnenie bodových zvarov
Pokyny

Povrchy musia byť čisté, suché a odmastené. Pokyny na predúpravu nájdete v tabuľke optimalizácie v technickom liste.


Odrežte závitovú krytku, naskrutkujte trysku a zrežte ju na požadovanú šírku. Lepidlo nanášajte pomocou vhodnej vytláčacej pištole. Pre kvalitný spoj sa odporúča hrúbka vrstvy lepidla aspoň 3 mm.


Ďalšie informácie nájdete v technickom liste.

Obsah

300 ml

Obal

Kartuša

Chemický základ

1-zložkový polyuretán

Farba

Tmavohnedá

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu max.

60 min

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min./max.

45-60 min

Hustota / podmienky

1,25 g/cm³ / Pred vytvrdnutím, DIN53479

Tvrdosť Shore A / podmienky

40 / podľa DIN53505

Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky

3 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50%, tvrdnutie za vlhka

Teplota spracovania min./max.

5 do 35 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do +90 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

120 °C

Max. krátkodobá teplotná odolnosť/podmienky

120 °C / 8 hodín

Pevnosť v ťahu min.

1,8 N/mm²

Pevnosť v šmyku min.

1 N/mm²

Podmienka pre pevnosť v ťahu

podľa DIN53504

Odolnosť proti roztrhnutiu pozdĺžne min.

6 N/mm

Podmienka pre odolnosť proti roztrhnutiu

podľa DIN 53515

Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky

500 % / podľa DIN53504

Zmena objemu max.

-5 %

Teplota / podmienky skleného prechodu

-45 °C / podľa DIN 53445

Krátkodobá odolnosť proti

Pohonné látky, Minerálne oleje, Živočíšne tuky, Živočíšne oleje, Rastlinné tuky, Rastlinné oleje

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri 10 °C až 25 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Nie

Neobsahuje izokyanát

Nie

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická vytláčacia pištoľ Juniorfix

PISTOL VYTLACACIA JUNIORFIX 310ML

Výkonná a ľahká pneumatická vytláčacia pištoľ na spracovanie materiálov v kartušiach. Ideálne vhodná na lepidlá a tesniace hmoty s vysokou a nízkou viskozitou.
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rezač na kartuše

NOZ NA KARTUSE

Na rezanie plastových kartuší a presné rezanie plastových aplikačných dýz na požadovanú dĺžku a uhol
x 1 ks
Aktívny čistič povrchov HaftClean

LEPI+TESNI HAFTCLEAN 400ML

Povrchová optimalizácia nepórovitých povrchov
Odstraňovač lepidla B a S

LEPI+TESNI ODSTRANOVAC 400ML

Zmes rozpúšťadiel na rozpúšťanie/odstraňovanie lepidiel a tesniacich hmôt
Aplikačná dýza štandardná pre 310 ml plastové kartuše

DYZA NANASACIA PRE KARTUSE 310ML

Hrubý chod
x 25 ks
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vytláčacia pištoľ 14:1

APLIKACNA PISTOL PRESSFIX 600ML

Robustná vytláčacia pištoľ na salámové balenia sa dá upraviť pre náplne rôznej veľkosti a hrúbky
x 1 ks
Štandardná aplikačná dýza pre kovové kartuše objemom 300 ml a 310 ml

DYZA PLASTOVA TRANSPARENT

S tromi vyznačenými výrezmi pre trysky v tvare písmena V
x 12 ks
Aktívny čistič povrchov HaftClean

LEPI+TESNI HAFTCLEAN 400ML

Povrchová optimalizácia nepórovitých povrchov
Odstraňovač lepidla B a S

LEPI+TESNI ODSTRANOVAC 400ML

Zmes rozpúšťadiel na rozpúšťanie/odstraňovanie lepidiel a tesniacich hmôt
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice
Nitrilové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
S bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie