Konštrukčné lepidlo Bond and Seal Power
Konštrukčné lepidlo Bond and Seal Power NSF
LEPI+TESNI POWER BIELA 300ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúci rozsah priľnavosti a vysoká úroveň počiatočnej pevnosti
- Vynikajúca adhézia k takmer všetkým povrchom
- Jednoduché spájanie komponentov
Elastická s nízkou rozťažnosťou
Možnosť premaľovania
Možno pretierať pred a po vytvorení povrchovej vrstvy všetkými komerčne dostupnými lakovacími systémami (okrem náterov na báze alkydovej živice).
Odolnosť voči UV žiareniu
Ideálne vhodné pre viditeľné spojenia
Nekorozívne
Zabraňuje korózii kovov
Takmer bez zápachu, neobsahuje VOC ani rozpúšťadlá
Registrácia NSF (P1) (č. 136996)
Medzinárodne schválené na používanie v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny.
- V prípade prípravku B+S Power možno počas vytvárania povrchového filmu aplikovať dodatočnú vrstvu. V dôsledku veľkého množstva rôznych lakov a povrchových náterov je potrebné vykonať predbežné testy na overenie kompatibility. Kompatibilné s dvojzložkovými epoxidovými nátermi. Zabráňte, aby sa tento výrobok dostal do kontaktu s lakovanými systémami na báze alkydových živíc.
- Keďže pružnosť náterov je nižšia ako pružnosť lepidla/tesniacej hmoty, v okolí spojov sa môžu v náteroch vytvoriť prasklinky.
| Zinok | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plasty | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Guma/neoprén | x | x | x | ⎷ | |
| Husté peny | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Polykarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polystyrén (nie penový!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Polyuretán = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Tvrdené PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Silikón | - | - | - | - | |
| Expandovateľný polystyrén | - | - | - | - | |
Povrch sa musí vopred ošetriť, pozrite si technický list pre príslušné použitie. 1. Natrite základným náterom na kov 0890 100 61 2. Natrite základným náterom na plast/drevo/kameň 0890 100 62 3. Ošetrite hĺbkovým penetračným základným náterom 0890 545 10 4. Ošetrite aktivačným čističom 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Produkty Bond + Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Kov | Hliník | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Olovo | x | x | x | x | |
| Nehrdzavejúca oceľ | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Meď | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Mosadz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Oceľ/železo | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Chúlostivý prírodný kameň (napr. mramor) | - | - | - | - | |
| Prírodný kameň, tehla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Cementové drevovláknité dosky | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Iné | Smalt | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Sklo | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Sklolaminát | - | - | - | - | |
| Zrkadlá | - | - | - | - | |
| Porcelán, keramika, dlaždice | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Papier | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Lepenka | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Tkanina | - | - | - | - | |
| Koža | - | - | - | - | |
Povrch sa musí vopred ošetriť, pozrite si technický list pre príslušné použitie. 1. Natrite základným náterom na kov 0890 100 61 2. Natrite základným náterom na plast/drevo/kameň 0890 100 62 3. Ošetrite hĺbkovým penetračným základným náterom 0890 545 10 4. Ošetrite aktivačným čističom 0890 100 60 5. Varioprimer Safe + Easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Produkty Bond + Seal | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Lakované povrchy | Dvojzložkové náterové farby, vypaľovacie laky, panely s katódovým lakovaním ponorom | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Drevo a spracované drevo | Drevo (vrátane MDF, drevotriesky) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Laminované panely (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Dekoratívne panely | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Korok | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kameň a stavebné materiály | Betón | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Bitúmenové podklady | - | - | - | - | |
| Pórobetón, sadra, sadrokartónová doska | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Umelý kameň (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Registrácia NSF (P1) (č. 136996)
Medzinárodne schválené na používanie v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny.
Pokyny na použitie predstavujú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia, skladovacích podmienok a podmienok použitia nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej výrobky vyvíjať.
Hárky údajov(X)
Pri dynamicky zaťažených štruktúrne lepených spojoch, spojoch a škárových tesneniach v karosériách, vozidlách a karavanoch, železničných vozňoch a konštrukciách kontajneroch, kovových konštrukciách a konštrukciách zariadení, v konštrukciách prieduchov klimatizačných a vetracích systémov, v potravinárskom priemysle atď.
Podklady musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty. Pokyny na predúpravu nájdete v tabuľke optimalizácie v technickom liste.
Odrežte závitovú krytku, naskrutkujte trysku a zrežte ju na požadovanú šírku. Lepidlo nanášajte pomocou vhodnej nanášacej pištole. Ak chcete zaistiť kvalitný spoj, odporúča sa hrúbka vrstvy lepidla aspoň 3 mm.
Ďalšie informácie nájdete v technickom liste.
Obsah | 300 ml |
Obal | Kartuša |
Chemický základ | Hybridný polymér |
Farba | Biela |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min./max. | 30-40 min |
Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky | 3 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50%, tvrdnutie za vlhka |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do +90 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 150 °C |
Max. krátkodobá teplotná odolnosť/podmienky | 150 °C / 16 hodín |
Pevnosť v ťahu min. | 3 N/mm² |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min. | 30 min |
Pevnosť v šmyku min. | 2 N/mm² |
Zmena objemu max. | 2 % |
Max. zmena objemu / podmienky | 2 % / podľa DIN52451 |
Krátkodobá odolnosť proti | Minerálne oleje, Pohonné látky, Živočíšne tuky, Živočíšne oleje, Rastlinné tuky, Rastlinné oleje |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / pri Max. 25°C |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Neobsahuje PVC | Áno |
Neobsahuje VOC | Áno |
Neobsahuje izokyanát | Áno |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Udržateľnosť | Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!