Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konštrukčné lepidlo PUR Rapid

Konštrukčné lepidlo, PUR Rapid
PUR LEPIDLO RAPID KONSTRUKCNE 310ML

Obj. č. 0892100102

EAN 4045989954513

Cena za zvolené balenie
Konštrukčné lepidlo PUR Rapid

Obj. č. 0892100102

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Konštrukčné lepidlo PUR Rapid na veľmi pevné lepené spojenia v obchode a priemysle
  • Osvedčené adhézne vlastnosti

  • Odolnosť voči vode D4 overená podľa normy DIN/EN 204 ústavom ift Rosenheim

  • Vyhovuje požiadavkám na konštrukciu okien podľa normy WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91)

  • Lepidlo mierne pení, a preto je vhodné na použitie na mierne nerovných povrchoch

  • Vďaka pastovitej, tixotropnej konzistencii lepidlo nesteká ani neodkvapkáva, a preto umožňuje pracovať na zvislých plochách aplikácie

  • Môže sa následne práškovať (30 min/+200 °C)

  • Kompatibilné s prírodným kameňom

  • Neobsahuje silikóny ani rozpúšťadlá

  • Vyhovuje požiadavkám na konštrukciu okien podľa normy WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91)
Doklad o výkone (Pub)

Testovaná záťažová skupina D4 v súlade s normou DIN EN 204, testy realizované spoločnosťou ift Rosenheim

Upozornenie
  • Viskozita lepidiel 1-C-PUR v prípade ich spracovania pri teplote +15 °C je približne dvojnásobná v porovnaním s ich použitím pri teplote +25 °C.

  • Slnečné žiarenie spôsobuje stratu zafarbenia lepidla, nemá však vplyv na silu lepenia.

  • Lepenie hliníka, medi, mosadze: Iba na chemicky upravených alebo ošetrených povrchoch: tieto materiály nie je možné trvalo dlhodobo lepiť bez vhodného ošetrenia lepených povrchov.

  • Obrobky s práškovou povrchovou úpravou je potrebné vždy vyčistiť pomocou čističa Typ 60 (obj. č.: 0892 130 030/0892 130 031). Práškové povrchové úpravy obsahujúce PTFE nie je možné spoľahlivo zlepiť bez predbežného ošetrenia (napr. plazmovou metódou).

  • Lisovacia sila: na lepenie povrchov ≥ 0,015 N/mm²

  • na lepenie masívneho dreva ≥1 N/mm²

  • V prípade medzier lepeného spoja s hrúbkou ≥ 2,0 mm sú časy lepenia, lisovania a tuhnutia významne dlhšie. V prípade medzier s hrúbkou ≥ 3 mm nie je lepenie možné.

  • Ak sa predpokladá vplyv vlhkosti, medzery lepeného spoja/lepené povrchy je potrebné utesniť/chrániť tesniacou hmotou!

  • Pri lepení kovov k absorpčným materiálom (napríklad drevo, stavebné materiály atď.) môže vlhkosť pomaly prestupovať cez medzeru lepeného spoja z absorpčného materiálu na kovový povrch, kde môže spôsobovať koróziu kovu. Kovový lepený povrch preto musí mať vhodnú antikoróznu ochranu (napríklad lakovanie alebo práškovú povrchovú úpravu).

  • Keď lepíte odlišné materiály (s odlišnými expanznými vlastnosťami), rozmery medzier lepeného spoja je potrebné upraviť vzhľadom na dlhodobé správanie.

  • Lepené obrobky by nemali mať povrchovú úpravu až do úplného vytvrdnutia lepidla; v prípade ich príliš skorej povrchovej úpravy hrozí riziko vytvárania bublín v povrchovej úprave.

  • V rámci výroby a spracovania nehrdzavejúcej ocele sa používajú pomocné materiály, ako napríklad vosk, oleje ap. Tieto materiály nie je možné jednoducho utrieť. Je známe, že po dokončení čistenia rozpúšťadlami prináša brúsenie alebo (lepšia alternatíva) pieskovanie a opakované čistenie použitím rozpúšťadiel významne lepšie výsledky lepenia.

  • Pozinkované plechy by mali byť vždy chránené pred trvalým pôsobením vlhkosti. Na zabránenie vytváraniu „bielej hrdze“ je potrebné zabrániť kontaktu vlhkosti s lepeným povrchom.

  • Lepenie smrekovca: Na lepenie povrchov zo smrekovca v exteriéri sa nesmú nikdy používať lepidlá 1-C-PUR. Látka „arabinogalaktán“, ktorá sa nachádza v dreve (alebo sa v ňom vytvára), významne zoslabuje silu lepenia! Použitie lepidiel PVAC a EPOXI je bezproblémové.

  • Keď lepíte tvrdé drevo, lepidlo je vhodné aplikovať na obidve lepené plochy.

  • V prípade lepenia masívneho dreva v externých aplikáciách je vhodné vykonať príslušné testy na stanovenie optimálneho trvalého spoja v závislosti od typu dreva, poveternostných podmienok, povrchovej ochrany a geometrie medzery lepeného spoja.

  • Lepidlo mierne pení, a preto je vhodné na použitie na mierne nerovných povrchoch. Čas lisovania je potrebné prispôsobiť hrúbke bodu lepenia.

  • Časy vytvárania povrchovej vrstvy a spojenia, ako aj príslušné požadované časy lisovania a spracovania, sú ovplyvnené kritériami, akými sú napríklad (okrem iných) teplota materiálu, aplikované množstvo a vlhkosť vzduchu. Výsledok: je možné ich presne určiť iba prostredníctvom nezávislých testov. Pracovník by mal zohľadniť príslušné bezpečnostné rezervy týkajúce sa stanovených referenčných hodnôt.
Oblasť použitia
MONTÁŽNE LEPIDLÁ
Vysokopevné lepidlo Multi
0893 100 110
Viacvláknové lepidlo
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Montážne lepidlo bez rozpúšťadiel
0893 100 100
PlastyABS

4,2

4,2

4,2

2

KovHliník

4,1

4,1

4,1

1

Olovo----
Nehrdzavejúca oceľ

5

5

5

1

Meď

5,4,1

5,4,1

5,4,1

Mosadz

5,4,1

5,4,1

5,4,1

x
Oceľ/železo

5,4,1

5,4,1

5,4,1

1

Zinok-

GRP

5

5

5

2

Guma/neoprén

5

5

5

-
Tvrdé peny

2

PE----
PMMA---

2

Polyamid

---
Polykarbonát

5

--

2

Polystyrén (nie penový!)----
PP----
PTFE----
PVC (nie mäkké PVC!)

6

6

-

2

Silikón----
Polystyrén

Lakované povrchyLakované povrchy
(Dvojzložkové nátery, vypaľovacie laky,
panely s katódovým namáčacím lakom)

5

5

5

-
Drevo a drevené materiályDrevo (vrátane MDF, drevotriesky)

Laminované HPL panely (Resopal, Ultrapas)

Dekoratívne panely

5

xx

Korok

Kameň a stavebné materiályBetón

3

3

3

3

Bitúmenové povrchy----
Pórobetón, sadra, sadrokartón

3

3

3

3

Syntetický kameň (Corian, Varicor)

3

Chúlostivý prírodný kameň (napr. mramor)

-
Kameň

Cementové drevovláknité dosky

3

--

3

InéSmalt

5

5

5

-
Sklo----
Sklolaminát AE

-
Zrkadlo----
Porcelán, keramika, dlaždice

-
Papier

Lepenka

Tkanina----
Koža

-
Tabuľka optimalizácie
Povrch/materiál Optimalizačné kroky* Poznámky
Eloxovaný hliník1. Aktivačný čistiaci prostriedok
2. Základný náter na kov AdhesionPlus
Hliník (AlMg3, AlMgSi1) 1.   Základné čistenie pomocou čističa Typ 60
2.   Jemne obrúste pomocou veľmi jemného brúsneho rúna
3.   Následné čistenie pomocou čističa Typ 60
4.   Activating Cleaner
5.   Základný náter na kov AdhesionPlus
Neželezné základné kovy (mosadz, meď, bronz atď.)Použitie základného náteru na kov AdhesionPlus je nevyhnutné!
Ušľachtilá oceľ (nehrdzavejúca)
Oceľ (St 235 atď.)V komponentoch podliehajúcich korózii: Vyžaduje sa ochrana proti korózii pomocou 2-zložkového PU alebo epoxidu!
Pozinkovaná oceľ (žiarovo pozinkovaná alebo galvanizovaná)Korózia
ZinokTvorba bielej hrdze v prípade vlhkosti
Práškové povrchové úpravy (PES, EP/PES)Čistič Typ 60Predbežné testovanie sa odporúča pri aplikáciách spojených s veľkými silami alebo vlhkým prostredím.
2-zložkový vrchný náter na báze vody alebo rozpúšťadla (PUR, akrylový) Varioprimer Safe + EasyVzhľadom na veľké množstvo existujúcich lakov sú tieto informácie len orientačné. V prípade potreby vykonajte predbežné testy.
2-zložkové základné nátery na báze vody alebo riedidla
(PUR, akrylové, epoxidová živica)
Varioprimer Safe + Easy
Katodické lakovanie ponorom
(elektroforetická povrchová úprava)
Activating Cleaner
Cievková povrchová úpravaActivating Cleaner
ABS1. Aktivačný čistiaci prostriedok
2. Základný náter na plast/drevo/kameň AdhesionPlus
GFRP (nenasýtený polyester), strana s vrstvou gelcoat alebo SMC1.  Základné čistenie pomocou čističa Typ 60
2.  Obrúste pomocou „veľmi jemného“ brúsneho rúna alebo rúna so zrnitosťou 60 – 80 a povysávajte.
3.  Následné čistenie pomocou čističa Typ 60
Lepenú plochu je potrebné chrániť proti UV žiareniu (nepriesvitný kryt).
Tvrdené PVCČistič Typ 10 alebo Typ 60
Drevo, preglejka, MDF, drevené výrobky a korokOdstránenie prachu
Laminované HPL panely (Resopal, Ultrapas)Čistič Typ 60
Glazúra, porcelán, keramika, obklady1. Čistič Typ 60
2. Varioprimer Safe + Easy
Betón, minerálna malta, omietka a cementové drevovláknité dosky1. Odstránenie prachu
2. Hĺbkový penetračný základný náter
Syntetický kameň (Corian, Varicor)Čistič Typ 60

Testovaná záťažová skupina D4 v súlade s normou DIN EN 204, testy realizované spoločnosťou ift Rosenheim

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na konštrukčné lepené spoje odolné voči teplote a vode v konštrukciách drevených okien (lepené hladké spojenia) a v sektore drevených dverí domov, napr. na lepenie doskových spojení domových dverových kaziet v súlade s normou DIN EN 204 D4.


V konštrukciách hliníkových okien a dverí (eloxovaný a práškovaný hliník) na prilepenie hliníkových rohových spojok do komôr dutého profilu.

Pokyny

Spracúvané povrchy musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Pokyny na predúpravu nájdete v tabuľke optimalizácie v hárku s technickými údajmi.



Lepidlo sa nanáša na jeden z lepených dielov ako prúžok alebo na celý povrch pomocou ozubenej špachtle. Aplikačná hrúbka lepidla je max. 3 mm. Diely spojte do pribl. 5 min. Lepidlo vytvrdzuje vlhkosťou.


Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Obsah

310 ml

Obal

Kartuša

Chemický základ

Polyuretán

Farba

Transparentná, žltkastá

Hustota / podmienky

1,12 g/cm³ / pri teplote 20°C, EN542

Min./max. aplikované množstvo /podmienky

200-250 g/m² / v závislosti od základného materiálu

Min. čas na vytvorenie kožovitého povrchu za vlhka / podmienky

5 min/ pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%

Min. čas na vytvorenie kožovitého povrchu za sucha / podmienky

10 min / pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%

Min. funkčná pevnosť/podmienky

30 min / Pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%

Konečná pevnosť max.

7 d

Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky

1 mm/d / 20°C a relatívna vlhkosť 50%

Teplota spracovania min./max.

7 do 35 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do +110 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

+200 °C

Max. krátkodobá teplotná odolnosť/podmienky

+200 °C / Krátko, max. 30 min.

Pevnosť v šmyku min.

14 N/mm²

Podmienka pre pevnosť v šmyku

podľa EN 1465

Krátkodobá odolnosť proti

Zriedený lúh, Zriedené kyseliny, Rozpúšťadlá

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

15 Mesiac / skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 15 °C až 25 °C, v tesne uzavretej originálnej nádobe

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Neobsahuje PVC

Áno

Neobsahuje izokyanát

Nie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická vytláčacia pištoľ Juniorfix

PISTOL VYTLACACIA JUNIORFIX 310ML

Výkonná a ľahká pneumatická vytláčacia pištoľ na spracovanie materiálov v kartušiach. Ideálne vhodná na lepidlá a tesniace hmoty s vysokou a nízkou viskozitou.
x 1 ks
Aplikačná pištoľ na kartuše

PISTOL VYTLACACIA RUCNA 310ML

Masívny, polootvorený dizajn, vyrobená z oceľového plechu s mechanizmom posúvania.
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Špachtľa na roztieranie lepidla na obkladové prvky vyrobený z pružnej ocele

SPACHTLA NA LEPIDLO-E6-B200MM

x 1 ks
Aktívny čistič povrchov HaftClean

LEPI+TESNI HAFTCLEAN 400ML

Povrchová optimalizácia nepórovitých povrchov
Aplikačná dýza štandardná pre 310 ml plastové kartuše

DYZA NANASACIA PRE KARTUSE 310ML

Hrubý chod
x 25 ks
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
Rezač na kartuše

NOZ NA KARTUSE

Na rezanie plastových kartuší a presné rezanie plastových aplikačných dýz na požadovanú dĺžku a uhol
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Špachtľa na lepidlo

STIERKA NA LEPIDLO

Na aplikáciu všetkých bežných povrchových a montážnych lepidiel na všetky typy dreva
x 3 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie