Kontajner s bezpečnostným zámkom BAULOC®
Bezpečnostný zámok so špirálovou tyčou
DRSAFE-RETROS-COTNLOK
Obj. č. 0993997209
EAN 4058794356007
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Maximálne zabezpečenie vašich kontajnerov. Žiadne vlámania, žiadne krádeže
Flexibilné možnosti využitia
Môže sa použiť na každom kontajneri s poistnými tyčami
Náročné aplikácie
Vyrobený z balistickej ocele a titánu
Cenovo výhodné
Možné úspory na platbách poistného
Certifikát VdS (číslo potvrdenia o certifikácii M122321)
Upozornenie
Zahŕňa 3 kľúče
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah upnutia vnútorný min./max. | 25-42 cm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Farba | Oceľovosivá |
Dĺžka | 315 mm |
Šírka | 57 mm |
Výška | 84 mm |