Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kontaktná podložka

Oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrch. vrstva
PODLOZKA KONTAKTNA VERZA (MZN) D10,2

Obj. č. 04130010

EAN 4046778535661

Cena za zvolené balenie
Kontaktná podložka

Obj. č. 04130010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mechanicky galvanizovaná oceľ, zúbkovaná
  • Zabezpečuje optimálne uzemnenie

  • Zúbkovanie bráni otáčaniu podložky pri povoľovaní alebo uťahovaní.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

20 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV min./max.

420-520 HV

Povrch

Pozinkované

Iné č. normy

WN 413

Verzia

Kontaktné ozubenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie