Kontaktná podložka
Oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrch. vrstva
PODLOZKA KONTAKTNA VERZA (MZN) D6,1
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mechanicky galvanizovaná oceľ, zúbkovaná
- Zabezpečuje optimálne uzemnenie
- Zúbkovanie bráni otáčaniu podložky pri povoľovaní alebo uťahovaní.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12 mm |
Hrúbka (h1) | 1,2 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV min./max. | 420-520 HV |
Povrch | Pozinkované |
Iné č. normy | WN 413 |
Verzia | Kontaktné ozubenie |