Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kontaktná samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s nákružkom pias®

Pias, oc., poz., šesťh. hl., met. zá. s oz. p. hl.
SKRUTKA ZEBRA PIAS SWE10 (A3K) M6X16

Obj. č. 021400616

EAN 4046778027524

Cena za zvolené balenie
Kontaktná samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s nákružkom pias®

Obj. č. 021400616

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná predovšetkým pre elektroinštalácie
  • Šesťhranná hlava s nákružkom a metrickým závitom a ozubením pod hlavou (body kontaktu)

  • Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A3K)
Upozornenie

Galvanizované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri upevňovacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

WN 214

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer príruby (dk)

13 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

6 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

4,5 mm

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

2 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-1800 ot/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie