Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kontúrovacia fréza zo spekaného karbidu, plast, dvojčepeľová

Kontúr. stopk.fréza, karbid, WN Z2, typ W, GFP/CFP
FREZA KONTUR-WN-Z-VHM-D10,0MM

Obj. č. 5443301679

EAN 4055375924624

Cena za zvolené balenie
Kontúrovacia fréza zo spekaného karbidu, plast, dvojčepeľová

Obj. č. 5443301679

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná na orezávanie a kontúrovanie plastov spevnených skleným vláknom „GRP“ a „CRP“
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7986

Materiály určené na spracovanie

GFK

Priemer (d1)

10 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Normy

CS

Tvar drieku

Valcový

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Dĺžka (l1)

72 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

30 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

FVK

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie