Kontúrovacia fréza zo spekaného karbidu, plast, dvojčepeľová
Kontúr. stopk.fréza, karbid, WN Z2, typ W, GFP/CFP
FREZA KONTUR-WN-Z-VHM-D5,0MM
Obj. č. 5443301674
EAN 4055375924570
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná na orezávanie a kontúrovanie plastov spevnených skleným vláknom „GRP“ a „CRP“
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7986 |
Materiály určené na spracovanie | GFK |
Priemer (d1) | 5 mm |
Priemer stopky (d2) | 5 mm |
Normy | CS |
Tvar drieku | Valcový |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 16 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | FVK |