Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kontúrovacia fréza zo spekaného karbidu, plast, dvojčepeľová

Kontúr. stopk.fréza, karbid, WN Z2, typ W, GFP/CFP
FREZA KONTUR-WN-Z263-VHM-D8,0MM

Obj. č. 5443301677

EAN 4055375924600

Cena za zvolené balenie
Kontúrovacia fréza zo spekaného karbidu, plast, dvojčepeľová

Obj. č. 5443301677

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná na orezávanie a kontúrovanie plastov spevnených skleným vláknom „GRP“ a „CRP“
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7986

Materiály určené na spracovanie

GFK

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Normy

CS

Tvar drieku

Valcový

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Dĺžka (l1)

63 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

25 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

FVK

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie