Kontúrovacia fréza zo spekaného karbidu, plast, s hrotom
Kontúr.stopk.fréza karb. WN typ W čel. rez GFP/CFP
FREZA KONTUR-WN-STV50-VHM-D6,0MM
Obj. č. 5443301655
EAN 4055375924471
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná na orezávanie a kontúrovanie plastov spevnených skleným vláknom „GRP“ a „CRP“.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7976 |
Materiály určené na spracovanie | GFK |
Priemer (d1) | 6 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Normy | CS |
Tvar drieku | Valcový |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 18 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | FVK |