Konzola
Konzola
UHOLNIK (HDG) 150X107MM
Obj. č. 0681170095
EAN 4011231560900
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Môže sa kombinovať so spojkami krokva/väznica na odklonenie nasávacích síl vetra
- Svorky sú ideálne aj na zabránenie nakláňaniu v spodnej časti upevnení výstužných pásov proti vetru
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX 51 D + Z275 [približne 20 µm]), hrúbka 2 mm, v súlade s normou EN 10327:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Európske technické osvedčenie ETA 09/0218
Európske technické osvedčenie ETA 09/0218
Hárky údajov(X)
Na zabránenie nakláňaniu vysokých, úzkych trámov a líšt alebo na zabezpečenie proti nasávaniu vetra v kombinácii so spojkami krokva/väznica a skrutkami ASSY plus VG.
Vhodné upevňovacie prvky:
Rebrovaný/hrebeňový klinec 4,0 x 40 až 60 mm v súlade s normou EN 14592
![]() | |
Šírkaxvýška | 120 x 155 mm |
Hĺbka | 155 mm |
Hrúbka | 2 mm |
Priemer otvoru vo vedľajšom nosníku nJ / hlavnom nosníku nH | 5 / 5 mm |
Počet otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 12 + 12 KS |
Hmotnosť | 578 g |
Schválenie | ETA-09/0218 |
Materiál | Oceľ |
Označenie materiálu | DX51D |
Norma materiálu | DIN EN 10327:2004 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!