Konzola VARIFIX® 26/18
Konzola VARIFIX 26/18, nehrdzavejúca oceľ A4,
KONZOLA 26/18 A4 ST1,25 300MM
Obj. č. 0865009002
EAN 4045727332795
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Koncová zátka lišty je súčasťou dodávky
- Jednotky s upínacou amplitúdou ≤ 26 N/mm2
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Univerzálny nástenný držiak pre montáž potrubia atď.
![]() | |
Účinná dĺžka konzoly (X) | 304 mm |
Výška základnej dosky (H) | 120 mm |
Šírka základnej dosky (B) | 40 mm |
Hrúbka základnej dosky (t) | 4 mm |
Výška profilu (HP) | 18 mm |
Šírka profilu (BP) | 26 mm |
Hrúbka profilu (tP) | 1,25 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 9 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 75 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 29,5 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 11,5 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 50 mm |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 1 | 0,9 kN/m |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 2 | 0,27 kN |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 3 | 0,14 kN |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 4 | 0,14 kN |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 5 | 0,09 kN |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 309,000 g |
Dĺžka | 300 mm |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |