Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konzola VARIFIX® 36/36

Konzola VARIFIX 36/36, nehrdzavejúca oceľ A4
KONZOLA 36/36 A4 ST2,5 300MM

Obj. č. 0865009020

EAN 4045727332818

Cena za zvolené balenie
Konzola VARIFIX® 36/36

Obj. č. 0865009020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stainless steel wall bracket for mounting piping, units and much more
  • Koncová zátka lišty je súčasťou dodávky

  • Jednotky s upínacou amplitúdou ≤ 26 N/mm2


Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Univerzálny nástenný držiak pre montáž potrubia, zostáv atď.

Účinná dĺžka konzoly (X)

308 mm

Výška základnej dosky (H)

120 mm

Šírka základnej dosky (B)

40 mm

Hrúbka základnej dosky (t)

8 mm

Výška profilu (HP)

36 mm

Šírka profilu (BP)

36 mm

Hrúbka profilu (tP)

2,5 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

20 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

13 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

75 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2)

29,5 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2)

11,5 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (LA2)

50 mm

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 1

5,54 kN/m

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 2

1,71 kN

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 3

0,85 kN

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 4

0,85 kN

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 5

0,57 kN

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Hmotnosť výrobku (na kus)

885,000 g

Dĺžka

300 mm

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie