Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konzola VARIFIX® 41/22 D

Konzola VARIFIX 41/22 D, pozinkovaná oceľ
VARIFIX DIEL 41/22-DOUBLE-ST2,5-450MM

Obj. č. 0862009092
EAN 4046778862163

Cena za zvolené balenie
Konzola VARIFIX® 41/22 D

Obj. č. 0862009092

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Optimalizovaná na použitie pri vedení potrubia (na hornej a dolnej strane)

Koncová zátka lišty je súčasťou dodávky

Upozornenie

Nie je vhodná na použitie v exteriéri. V prípade vonkajšej inštalácie použite rad z nehrdzavejúcej ocele.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Univerzálna nástenná konzola na montáž potrubia

Účinná dĺžka konzoly (X)

450 mm

Výška základnej dosky (H)

125 mm

Šírka základnej dosky (B)

50 mm

Hrúbka základnej dosky (t)

8 mm

Výška profilu (HP)

44 mm

Šírka profilu (BP)

41 mm

Hrúbka profilu (tP)

2,5 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

20 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

13 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

75 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2)

20 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2)

12,5 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (LA2)

35 mm

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 1

4,73 kN/m

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 2

2,15 kN

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 3

1,08 kN

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 4

1,08 kN

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 5

0,72 kN

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Povrch

Pozinkované

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Hmotnosť výrobku (na kus)

1924,100 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie