Konzola VARIFIX® 41/22 D
Konzola VARIFIX 41/22 D, pozinkovaná oceľ
VARIFIX DIEL 41/22-DOUBLE-ST2,5-600MM


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Koncová zátka lišty je súčasťou dodávky
Nie je vhodná na použitie v exteriéri. V prípade vonkajšej inštalácie použite rad z nehrdzavejúcej ocele.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Univerzálna nástenná konzola na montáž potrubia
![]() | |
Účinná dĺžka konzoly (X) | 630 mm |
Výška základnej dosky (H) | 125 mm |
Šírka základnej dosky (B) | 50 mm |
Hrúbka základnej dosky (t) | 8 mm |
Výška profilu (HP) | 44 mm |
Šírka profilu (BP) | 41 mm |
Hrúbka profilu (tP) | 2,5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 13 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 75 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 12,5 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 35 mm |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 1 | 2,47 kN/m |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 2 | 1,55 kN |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 3 | 0,78 kN |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 4 | 0,78 kN |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 5 | 0,52 kN |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2660,000 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |