Konzola VARIFIX® 41/41/2,5, kríž. Pozinkovaná oceľ
Konzola VARIFIX 41/41/2,5 oceľ, pozinkovaná, kríž.
KONZOLA 41/41 BOCNA ST2,5 450MM
Obj. č. 0862009072
EAN 4062856073788
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bezpečné uchytenie vďaka stabilnej základovej doske
- Jednoduché zarovnanie vďaka drážkovaným otvorom na základovej doske, ktoré sú otočené o 90°
- Koncová zátka koľajnice je súčasťou dodávky
- Nevhodné na vonkajšie použitie. V prípade vonkajšej montáže použite rad z nehrdzavejúcej ocele.
- Naše výrobky s certifikátom Cradle to Cradle Certified šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Na montáž potrubí, najmä na podstupniciach a v hriadeľoch.
![]() | |
Účinná dĺžka konzoly (X) | 463 mm |
Výška základnej dosky (H) | 126 mm |
Šírka základnej dosky (B) | 50 mm |
Hrúbka základnej dosky (t) | 8 mm |
Výška profilu (HP) | 41 mm |
Šírka profilu (BP) | 41 mm |
Hrúbka profilu (tP) | 2,5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 13 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 75 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 12,5 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 35 mm |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 1 | 4,2 kN/m |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 2 | 1,91 kN |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 3 | 0,96 kN |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 4 | 0,96 kN |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 5 | 0,64 kN |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1521,250 g |
Dĺžka | 450 mm |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |