Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konzola VARIFIX® 41/41

Konzola VARIFIX 41/41 oceľ pozinkovaná
KONZOLA 41/41 ST2,5 450MM

Obj. č. 0862009061

EAN 4046778224107

Cena za zvolené balenie
Konzola VARIFIX® 41/41

Obj. č. 0862009061

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny nástenný držiak pre montáž potrubia, zostáv atď.

Koncová zátka lišty je súčasťou dodávky



Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Upozornenie

Nevhodné na vonkajšie použitie. V prípade vonkajšej inštalácie použite rad z nehrdzavejúcej ocele.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účinná dĺžka konzoly (X)

455 mm

Výška základnej dosky (H)

126 mm

Šírka základnej dosky (B)

50 mm

Hrúbka základnej dosky (t)

8 mm

Výška profilu (HP)

41 mm

Šírka profilu (BP)

41 mm

Hrúbka profilu (tP)

2,5 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

20 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

13 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

75 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2)

20 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2)

12,5 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (LA2)

35 mm

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 1

4,2 kN/m

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 2

1,91 kN

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 3

0,96 kN

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 4

0,96 kN

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 5

0,64 kN

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Povrch

Pozinkované

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Hmotnosť výrobku (na kus)

1515,000 g

Dĺžka

450 mm

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie