Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konzola VARIFIX® 41/41

Konzola VARIFIX 41/41 oceľ pozinkovaná
T-KONZOLA NA VARIFIX

Obj. č. 0862009060

EAN 4046778223735

Cena za zvolené balenie
Konzola VARIFIX® 41/41

Obj. č. 0862009060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny nástenný držiak pre montáž potrubia, zostáv atď.
  • Bezpečné uchytenie vďaka stabilnej základovej doske

  • Jednoduché zarovnanie vďaka drážkovaným otvorom na základovej doske, ktoré sú otočené o 90°

  • Koncová zátka koľajnice je súčasťou dodávky
Upozornenie
  • Nevhodné na vonkajšie použitie. V prípade vonkajšej inštalácie použite rad z nehrdzavejúcej ocele.

  • Naše výrobky s certifikátom Cradle to Cradle Certified šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálne na montáž potrubí, zariadení atď.

Účinná dĺžka konzoly (X)

315 mm

Výška základnej dosky (H)

126 mm

Šírka základnej dosky (B)

50 mm

Hrúbka základnej dosky (t)

8 mm

Výška profilu (HP)

41 mm

Šírka profilu (BP)

41 mm

Hrúbka profilu (tP)

2,5 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

20 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

13 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

75 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2)

20 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2)

12,5 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (LA2)

35 mm

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 1

8,76 kN/m

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 2

2,76 kN

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 3

1,38 kN

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 4

1,38 kN

Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 5

0,92 kN

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Povrch

Pozinkované

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Hmotnosť výrobku (na kus)

1124,000 g

Dĺžka

300 mm

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie