Konzola VARIFIX® 41/82
Konzola VARIFIX 41/82, oc., pozink., zák. d., veľ.
KONZOLA 41/41 DVOJITA ST2,5 750MMGGP


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Nevhodné na vonkajšie použitie. V prípade vonkajšej inštalácie použite rad z nehrdzavejúcej ocele.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Univerzálny nástenný držiak na montáž potrubia atď.
![]() | |
Účinná dĺžka konzoly (X) | 770 mm |
Výška (H) | 210 mm |
Hrúbka základnej dosky (t) | 8 mm |
Výška profilu (HP) | 82 mm |
Šírka profilu (BP) | 41 mm |
Hrúbka profilu (tP) | 2.5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 25 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 13 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 150 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 12.5 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 35 mm |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 1 | 3.73 kN/m |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 2 | 3.66 kN |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 3 | 1.83 kN |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 4 | 1.83 kN |
Prípustné zaťaženie pri zaťažovacom prípade 5 | 0.46 kN |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5560.000 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |