Konzola na trám
Trámový nosník
DRZIAK TRAMU H90MM
Obj. č. 068135090
EAN 4024835148375
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednoduchá inštalácia na mieste vďaka montážnemu otvoru v hrane konzoly na trám
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S250GD + Z275 (pribl. 20 µm)) hrúbka 3,0 mm, v súlade s normou EN 10327:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
ETA-09/0105
Vedľajší nosník sa môže namontovať na konzolu na trám pripevnenú k hlavnému nosníku po tom, ako sa prvý montážny kolík zasunie do najvyššieho otvoru vo vedľajšom nosníku. Na tento účel sa vedľajší nosník s najvrchnejším montážnym kolíkom namontovaným v oblasti otvoru zahákne zhora do oblasti hrany konzoly na trám.
Vedľajší nosník by mal byť približne o 40 mm vyšší ako konzola na trám. Ak má konzola výšku 90 mm, možno použiť vedľajší nosník s výškou 100 mm.
Priemer montážneho kolíka môže byť max. o 0,5 mm (d = 8 mm) alebo 1,0 mm (d = 12 mm) menší ako priemer otvoru.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
ETA-09/0105
Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Nosné spojenia drevených hranolov na drevené hlavné nosníky alebo stĺpiky vo viditeľných oblastiach
Vhodné upevňovacie prvky:
- Rebrované klince podľa normy EN 14592: 4,0 x 4,0 mm
- Montážny kolík v súlade s normou EN 14592, d = 8, 12 mm
![]() | |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 46 x 90 x 106 mm |
Výška závesu trámu min. | 100 mm |
Priemer otvoru vo vedľajšom nosníku nJ / hlavnom nosníku nH | 8,5 / 5 mm |
Počet otvorov vo vedľajšom nosníku nJ/hlavnom nosníku nH | 3 / 8 KS |
Hmotnosť | 470 g |
Schválenie | ETA-09/0105 |
Hrúbka | 3 mm |
Materiál | Oceľ |
Označenie materiálu | DX51D |
Norma materiálu | DIN EN 10327:2004 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!