Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konzola s ochranou hrán XXL plast

PODLOZKA POD PAS ROHOVA

Obj. č. 071392 166

EAN 4049557000824

Cena za zvolené balenie
Konzola s ochranou hrán XXL plast

Obj. č. 071392 166

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Chráni viazacie pásky pred ostrými rohmi a hranami

Väčší kontaktný povrch


  • Vysoko rozmerovo stabilné

  • Rovnomerné a jemné rozloženie tlaku
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

150 mm

Dĺžka ramena

190 mm

Dĺžka ramena 2

155 mm

Materiál

PP – polypropylén

Vhodnosť pre šírku popruhu max.

50 mm

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie