Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konzolová podpera, typ G

Konzolová podpera, typ G
KONZOLA G MU/DBL A2 96X300MM

Obj. č. 0683357014

EAN 4045727319253

Cena za zvolené balenie
Konzolová podpera, typ G

Obj. č. 0683357014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Skryté upevnenie pre atraktívny vzhľad

  • Vhodné pre držiak priehradky typu G

  • Verzia s kotvou na upevnenie do muriva

  • Klietková matica na upevnenie do drevenej steny

  • Skupina zaťažiteľnosti L50 (DIN 68874-1): rovnomerne rozložené zaťaženie 50 kg na m², maximálna vzdialenosť držiakov police = 700 mm


Nastavenie sklonu


  • Špeciálnu kotvu možno použiť na samostatné nastavenie sklonu

  • Jednoduchá a rýchla montáž

Rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Dĺžka

300 mm

Nosnosť

50 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie