Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konzolová svorka

Kotvová svorka pre samostatné káble
SVORKA NATLKACIA PLASTOVA

Obj. č. 0971100240

EAN 4011231898829

Cena za zvolené balenie
Konzolová svorka

Obj. č. 0971100240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Stačí navŕtať a zasunúť
  • Vhodná na betón, plné vápennopieskové tehly, ľahký betón, plné pálené tehly a prírodný kameň

  • Vysoké hodnoty vyťahovania (až 40 kg)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vedenie individuálnych káblov, zväzkov káblov a ohybnej plastovej rúrky. Možnosť montáže na povrch a v kanáloch muriva.

Min./max. rozsah upnutia

20-40 mm

Priemer otvoru

6 mm

Max. hmotnosť záťaže

40 kg

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 85 °C

Materiál

PP – polypropylén

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie