Konzolová svorka
Kotvová svorka pre samostatné káble
SVORKA NATLKACIA PLASTOVA
Obj. č. 0971100313
EAN 4024835906401
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stačí navŕtať a zasunúť
- Vhodná na betón, plné vápennopieskové tehly, ľahký betón, plné pálené tehly a prírodný kameň
- Vysoké hodnoty vyťahovania (až 40 kg)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vedenie individuálnych káblov, zväzkov káblov a ohybnej plastovej rúrky. Možnosť montáže na povrch a v kanáloch muriva.
Min./max. rozsah upnutia | 3-13 mm |
Priemer otvoru | 6 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 40 kg |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 85 °C |
Materiál | PP – polypropylén |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |