Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konzolová svorka, dvojitá

Strmeňová spona na inšt. rúr, dva strmene
OBJIMKA DVOJITA (27-28MM)

Obj. č. 059290128

EAN 4038898501541

Cena za zvolené balenie
Konzolová svorka, dvojitá

Obj. č. 059290128

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Oblasť použitia

Na upevnenie prázdnych rúr (napr. flexibilné elektroinštalačné rúry, vykurovacie potrubia) na betón bez povrchovej úpravy, do drážok v stenách atď.

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry min./max. (ØD)

27-28 mm

Priemer otvoru (RL)

6,1 mm

Šírka pásu (B)

20 mm

Hrúbka pásu (t)

1,5 mm

Dĺžka (L)

96 mm

Vzdialenosť 1 (A)

59 mm

Výška (H)

26,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Sendzimirovo pozinkovanie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rýchlo skrutky ELMO® Pozinkovaná oceľ, modrá, ploché/AW upnutie

SKRUTKA-SOS-SZ-RW20-(A2K)-4,5X45/42

Rýchla a časovo úsporná kombinovaná skrutka
x 250 ks
Ručný narážací čap S veľkým krúžkom

CAP NATLKACI S GOLIEROM D10 4X18MM

S veľkým krúžkom
x 100 ks
Nástroj na osadzovanie klincov Pre ručný narážací čap

PRIPRAVOK NA NARAZACI NIT S GOLIEROM D4

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie