Konzolová svorka, dvojitá
Strmeňová spona na inšt. rúr, dva strmene
OBJIMKA DVOJITA EN40-(39-40MM)
Obj. č. 059290140
EAN 4038898501565
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
Oblasť použitia
Na upevnenie prázdnych rúr (napr. flexibilné elektroinštalačné rúry, vykurovacie potrubia) na betón bez povrchovej úpravy, do drážok v stenách atď.
![]() | |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry min./max. (ØD) | 39-40 mm |
Priemer otvoru (RL) | 6,1 mm |
Šírka pásu (B) | 20 mm |
Hrúbka pásu (t) | 1,5 mm |
Dĺžka (L) | 117 mm |
Vzdialenosť 1 (A) | 71 mm |
Výška (H) | 37,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!