Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konzolová svorka, jednoduchá

Strmeňová spona na inšt. rúr, jeden strmeň

Obj. č. 059290022

EAN 4038898501329

Cena za zvolené balenie
Konzolová svorka, jednoduchá

Obj. č. 059290022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Oblasť použitia

Na upevnenie prázdnych rúr (napr. flexibilné elektroinštalačné rúry, vykurovacie potrubia) na betón bez povrchovej úpravy, do drážok v stenách atď.

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry min./max. (ØD)

21-22 mm

Priemer otvoru (RL)

6,1 mm

Šírka pásu (B)

20 mm

Hrúbka pásu (t)

1,5 mm

Dĺžka (L)

54 mm

Výška (H)

21 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Sendzimirovo pozinkovanie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rýchlo skrutky ELMO® Pozinkovaná oceľ, modrá, ploché/AW upnutie

SKRUTKA-SOS-SZ-RW20-(A2K)-4,5X45/42

Rýchla a časovo úsporná kombinovaná skrutka
x 250 ks
Ručný narážací čap S veľkým krúžkom

CAP NATLKACI S GOLIEROM D10 4X18MM

S veľkým krúžkom
x 100 ks
Nástroj na osadzovanie klincov Pre ručný narážací čap

PRIPRAVOK NA NARAZACI NIT S GOLIEROM D4