Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konzolová svorka, jednoduchá

Strmeňová spona na inšt. rúr, jeden strmeň
OBJIMKA (27-28MM)

Obj. č. 059290028

EAN 4038898501343

Cena za zvolené balenie
Konzolová svorka, jednoduchá

Obj. č. 059290028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Oblasť použitia

Na upevnenie prázdnych rúr (napr. flexibilné elektroinštalačné rúry, vykurovacie potrubia) na betón bez povrchovej úpravy, do drážok v stenách atď.

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry min./max. (ØD)

27-28 mm

Priemer otvoru (RL)

6,1 mm

Šírka pásu (B)

20 mm

Hrúbka pásu (t)

1,5 mm

Dĺžka (L)

61 mm

Výška (H)

26,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Sendzimirovo pozinkovanie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rýchlo skrutky ELMO® Pozinkovaná oceľ, modrá, ploché/AW upnutie

SKRUTKA-SOS-SZ-RW20-(A2K)-4,5X45/42

Rýchla a časovo úsporná kombinovaná skrutka
x 250 ks
Ručný narážací čap S veľkým krúžkom

CAP NATLKACI S GOLIEROM D10 4X18MM

S veľkým krúžkom
x 100 ks
Nástroj na osadzovanie klincov Pre ručný narážací čap

PRIPRAVOK NA NARAZACI NIT S GOLIEROM D4