Konzolová svorka, jednoduchá
Strmeňová spona na inšt. rúr, jeden strmeň
OBJIMKA (34-35MM)
Obj. č. 059290035
EAN 4038898501350
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
Oblasť použitia
Na upevnenie prázdnych rúr (napr. flexibilné elektroinštalačné rúry, vykurovacie potrubia) na betón bez povrchovej úpravy, do drážok v stenách atď.
![]() | |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry min./max. (ØD) | 34-35 mm |
Priemer otvoru (RL) | 6,1 mm |
Šírka pásu (B) | 20 mm |
Hrúbka pásu (t) | 1,5 mm |
Dĺžka (L) | 68 mm |
Výška (H) | 32,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!