Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konzolový stojan ORSY®BULL Séria 7

Konzolový regál ORSY BULL, séria 7
REGAL-7

Obj. č. 0962330210

EAN 4038898820833

Cena za zvolené balenie
Konzolový stojan ORSY®BULL Séria 7

Obj. č. 0962330210

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pevné uloženie boxov ORSY®BULL série 7

Maximálne zaťaženie: 250 kg/regál, 50 kg/polica


Celková nosnosť police nesmie prekročiť maximálnu nosnosť regála!

Upozornenie

Dodáva sa bez boxov

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

710 mm

Hĺbka

570 mm

Výška

1800 mm

Nosnosť

250 kg

Farba

Dopravná červená RAL 3020

Počet konzol

6 KS

Materiál

Oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Obsahuje Konzolový stojan ORSY®BULL Séria 7:
6 x
Konzolové rameno

PRISL.NOSNE RUKY REGALU

Popis: Pre konzolovú policu
Množstvo: 6 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Konzolové rameno

PRISL.NOSNE RUKY REGALU

Pre konzolovú policu