Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kopulovitá hlava slepého nitu pias<SUP>®</SUP> - NIT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(1,6-5,0)-4,8X10 Kopulovitá hlava slepého nitu pias<SUP>®</SUP> - NIT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(1,6-5,0)-4,8X10
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kopulovitá hlava slepého nitu pias<SUP>®</SUP> - NIT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(1,6-5,0)-4,8X10 - 1
Kopulovitá hlava slepého nitu pias<SUP>®</SUP> - NIT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(1,6-5,0)-4,8X10 - 2

Kopulovitá hlava slepého nitu pias®

Samozávrtný nit pias, hliník/pozinkovaná oceľ,
NIT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(1,6-5,0)-4,8X10

Obj. č. 091564850

EAN 4024835000543

Cena za zvolené balenie
Kopulovitá hlava slepého nitu pias®

Obj. č. 091564850

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Hliník. Tŕň: Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
  • Vŕtanie a nitovanie v jednom kroku

  • Špeciálny rozsah nitovania

  • 80 % úspora času

  • Vŕtací hrot z kalenej vysokokvalitnej ocele na presné polohovanie bez dierovania. Môže sa používať s oceľou do pevnosti až S 355

  • Čisté formovanie uzatváracej hlavy

  • Spoľahlivý zaisťovací mechanizmus nitovacieho tŕňa

  • Konzistentne vysoké hodnoty v ťahu a pevnosti v strihu

  • Nitové spojenie odolné voči nárazom a striekajúcej vode
Upozornenie

Len na inštaláciu pomocou nitovacieho adaptéra a vhodného nátrubku

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál puzdra

Hliník

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l1)

4,8 x 10 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,6 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

10,8 mm

Priemer hrotu vrtáka (dp)

5,0 mm

Min./max. rozsah upnutia

1,6-5,0 mm

Hrúbka materiálu z hliníka max.

5,0 mm

Hrúbka materiálu z ocele max.

4,0 mm

Zaťaženie na medzi strihu

1500 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

2200 N

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Tvarovaná hlavica skrutky

Závrtný hrot

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér na slepé nity

NITOVACÍ NADSTAVEC

Na spracovanie slepých nitov z hliníka, ocele a nehrdzavejúcej ocele s priemerom 2,4 – 5 mm