Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kopulovitá hlava slepého nitu pias<SUP>®</SUP> - NIT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(4,5-9,5)-4,8X15 Kopulovitá hlava slepého nitu pias<SUP>®</SUP> - NIT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(4,5-9,5)-4,8X15
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kopulovitá hlava slepého nitu pias<SUP>®</SUP> - NIT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(4,5-9,5)-4,8X15 - 1
Kopulovitá hlava slepého nitu pias<SUP>®</SUP> - NIT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(4,5-9,5)-4,8X15 - 2

Kopulovitá hlava slepého nitu pias®

Samozávrtný nit pias, hliník/pozinkovaná oceľ,
NIT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(4,5-9,5)-4,8X15

Obj. č. 091564895

EAN 4024835000567

Cena za zvolené balenie
Kopulovitá hlava slepého nitu pias®

Obj. č. 091564895

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Hliník. Tŕň: Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
  • Vŕtanie a nitovanie v jednom kroku

  • Špeciálny rozsah nitovania

  • 80 % úspora času

  • Vŕtací hrot z kalenej vysokokvalitnej ocele na presné polohovanie bez dierovania. Môže sa používať s oceľou do pevnosti až S 355

  • Čisté formovanie uzatváracej hlavy

  • Spoľahlivý zaisťovací mechanizmus nitovacieho tŕňa

  • Konzistentne vysoké hodnoty v ťahu a pevnosti v strihu

  • Nitové spojenie odolné voči nárazom a striekajúcej vode
Upozornenie

Len na inštaláciu pomocou nitovacieho adaptéra a vhodného nátrubku

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál puzdra

Hliník

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l1)

4,8 x 15 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,6 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

16,6 mm

Priemer hrotu vrtáka (dp)

5,0 mm

Min./max. rozsah upnutia

4,5-9,5 mm

Hrúbka materiálu z hliníka max.

10,0 mm

Hrúbka materiálu z ocele max.

10 mm

Zaťaženie na medzi strihu

1500 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

2200 N

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Tvarovaná hlavica skrutky

Závrtný hrot

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér na slepé nity

NITOVACÍ NADSTAVEC

Na spracovanie slepých nitov z hliníka, ocele a nehrdzavejúcej ocele s priemerom 2,4 – 5 mm
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie