Korekčné ochranné okuliare Askella
Ochranné okuliare Askella
BEZPECTNOSTNE OKULIARE ASKELLA EN166 2,0
Obj. č. 0899103161
EAN 4046777285574
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tento športový model kombinuje ochranné okuliare a korekčné šošovky na prácu s čítaním.
- Ležérny a ľahký dizajn
- Dokonale sedia a kryjú oči
- Nastaviteľný nosový mostík z protišmykovej gumy
- K dispozícii v rôznych pevnostiach na prácu zblízka
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oprava | 2 dpt |
Farba ochranných skiel | Číra |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 380nm |
Mechanická pevnosť | F (45m/s) |
Normy | EN 166, EN 170 |
Označenie ochranných skiel | 2C-1,2 W 1 FT |