Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná
MATICA KOR. DIN935 A SW24 (A2K) M16

Obj. č. 034516

EAN 4011231343176

Cena za zvolené balenie
Korunová matica DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 034516
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
DIN 935

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Výška (h1)

19 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Rozmer cez hrany (e)

26,75 mm

Verzia

S korunkou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie