Korunová matica DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná
MATICA KOR. DIN9358 A SW17 (A2K) M10
Obj. č. 034510
EAN 4011231343138
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
Normy | DIN 935 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (h1) | 12 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Rozmer cez hrany (e) | 17,77 mm |
Verzia | S korunkou |