Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná
MATICA KOR. DIN9358 B SW30 (A2K) M20

Obj. č. 034520

EAN 4011231343190

Cena za zvolené balenie
Korunová matica DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 034520

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
DIN 935

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M20

Výška (h1)

22 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Rozmer cez hrany (e)

32,95 mm

Verzia

S korunkou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie