Korunová matica DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná
Obj. č. 034536
EAN 4045727127681
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
Normy | DIN 935 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M36 |
Výška (h1) | 38 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS55 |
Rozmer cez hrany (e) | 60,79 mm |
Verzia | S korunkou |