Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná

Obj. č. 034518

EAN 4045727222713

Cena za zvolené balenie
Korunová matica DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 034518

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
DIN 935

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M18

Výška (h1)

21 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS27

Rozmer cez hrany (e)

29,56 mm

Verzia

S korunkou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie