Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná

Obj. č. 034556

EAN 4045727003299

Cena za zvolené balenie
Korunová matica DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 034556
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
DIN 935

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M56

Výška (h1)

57 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS85

Rozmer cez hrany (e)

93,56 mm

Verzia

S korunkou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie