Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Korunová matica

DIN 935, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA-CASTLE-DIN935-A2-WS16-M10

Obj. č. 033910

EAN 4048539335558

Cena za zvolené balenie
Korunová matica

Obj. č. 033910

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 935 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 935

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (h1)

12 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS16

Rozmer cez hrany (e)

17,77 mm

Verzia

S korunkou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie