Korunová matica DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 935, oceľ 8, pozinkovaná
MATICA KOR. DIN9358 A SW19 (A2K) M12
Obj. č.
034512
EAN 4011231343152
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
Normy | DIN 935 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (h1) | 15 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Rozmer cez hrany (e) | 20,03 mm |
Záber kľúča (m1) | 7,7 mm |
Stúpanie | 1,750 mm |