Korunová matica
DIN 935, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA KORUN DIN935 A2 WS27 M18
Obj. č. 033918
EAN 4038898244127
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 935 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 935 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M18 |
Výška (h1) | 21 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS27 |
Rozmer cez hrany (e) | 29,56 mm |
Verzia | S korunkou |